Motion
73A-8
Calibre interior, rango de medición: máximo de 8", longitud de pierna: 8", mecanismo de resorte: mecanismo de resorte incluido
Artículo MI #02046487
No. Fabricante 73A-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 8", longitud de pierna: 8", mecanismo de resorte: mecanismo de resorte incluido
Artículo MI #02046487
No. Fabricante 73A-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    8 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50338
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 8 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Mecanismo de resorte incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA TIPO RESORTE 73A-8 (INTERIOR), 8"
  • Fabricado con acero de alta calidad y bien acabado
  • Las patas planas son muy duraderas
  • El perno de fulcro endurecido tiene una superficie de apoyo lisa
  • El muelle de proa, aunque flexible, es extremadamente resistente para garantizar la fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo