Motion
73B-12
Calibre interior, rango de medición: máximo de 12", longitud de la pata: 12", material: acero
Artículo MI #02046490
No. Fabricante 73B-12
Precio243.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre interior, rango de medición: máximo de 12", longitud de la pata: 12", material: acero
Artículo MI #02046490
No. Fabricante 73B-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio243.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    12 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50343
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 12 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Mecanismo de resorte incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
73B-12 PINZA TIPO RESORTE (INTERIOR), 12
  • Fabricado con acero de alta calidad y bien acabado
  • Las patas planas son muy duraderas
  • El perno de fulcro endurecido tiene una superficie de apoyo lisa
  • El muelle de proa, aunque flexible, es extremadamente resistente para garantizar la fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo