Motion
79B-6
Calibre exterior, rango de medición: máximo de 6", longitud de la pata: 6", material: acero
Artículo MI #02046500
No. Fabricante 79B-6
Precio170.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre exterior, rango de medición: máximo de 6", longitud de la pata: 6", material: acero
Artículo MI #02046500
No. Fabricante 79B-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    6 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    50367
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango de medición
    Máximo de 6 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Mecanismo de resorte incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA TIPO RESORTE 79B-6 (EXTERIOR), 6"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo