Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la pierna8 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante50368
- MaterialAcero
- Medición máxima8 pulg.
- Rango de mediciónMáximo de 8 pulg.
- Mecanismo de primaveraMecanismo de resorte incluido
Descripción general
Descripción del fabricante
PINZA TIPO RESORTE 79A-8 (EXTERIOR), 8"
- Acero de alta calidad y bien acabado
- Las patas planas son muy duraderas
- El perno de fulcro endurecido tiene una superficie de apoyo lisa
- El muelle de proa, aunque flexible, es extremadamente resistente para garantizar la fiabilidad