Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la pierna12 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante50372
- MaterialAcero
- Medición máxima12 pulg.
- Rango de mediciónMáximo de 12 pulg.
- Mecanismo de primaveraMecanismo de resorte incluido
Descripción general
- Acero de alta calidad y bien acabado
- Las patas planas son muy duraderas
- El perno de fulcro endurecido tiene una superficie de apoyo lisa
- El muelle de proa, aunque flexible, es extremadamente resistente para garantizar la fiabilidad