Motion
98-4
Nivel de alcohol, método de nivel: vial, longitud: 100mm, 4", material de la montura: latón, color: plateado/negro
Artículo MI #02046548
No. Fabricante 98-4
Precio301.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de alcohol, método de nivel: vial, longitud: 100mm, 4", material de la montura: latón, color: plateado/negro
Artículo MI #02046548
No. Fabricante 98-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio301.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 mm, 4 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata/Negro
  • Material del bastidor
    Latón
  • Método de nivelación
    Vial
  • Número de catálogo del fabricante
    50440
  • Página de producto del fabricante
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVEL DE MAQUINISTAS 98-4 , 4" (100MM)
  • Viales principales de puesta a tierra y graduados
  • Vial de prueba cruzada (excepto 4")
  • Los viales se pueden ajustar a un ajuste positivo y se alojan en un tubo de latón acabado satinado con una cubierta de cierre de ajuste por fricción para evitar la rotura
  • La base de los niveles cuenta con una ranura involuta a lo largo de la base que proporciona un asiento fiable para trabajos redondos como tuberías o ejes
  • Nivele en ambas direcciones con el vial de texto cruzado, evitando imprecisiones en la lectura del vial principal causadas por cantar el nivel lateralmente en el trabajo redondo
  • El modelo de 12" también tiene vial de plomada
  • Los viales de nivel 6" y 12” tienen graduaciones de aproximadamente 80 a 90 segundos o 0,005" por pie: cinco, seis o siete líneas a cada lado de la burbuja, dependiendo de la longitud de la base
  • Color: plateado/negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo