Especificaciones
Dimensiones
- Altura2
- Longitud8.6, 150 mm, 6 pulg.
- Ancho1.8
Detalles
- ColorPlata/Negro
- Material del bastidorLatón
- Tipo de nivelNivel de prueba cruzada
- Método de nivelaciónVial
- Número de catálogo del fabricante50441
- Página de producto del fabricante
- Superficie fresadaSin fresar
- Número de viales1
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Viales principales de puesta a tierra y graduados
- Vial de prueba cruzada (excepto 4")
- Los viales se pueden ajustar a un ajuste positivo y se alojan en un tubo de latón acabado satinado con una cubierta de cierre de ajuste por fricción para evitar la rotura
- La base de los niveles cuenta con una ranura involuta a lo largo de la base que proporciona un asiento fiable para trabajos redondos como tuberías o ejes
- Nivele en ambas direcciones con el vial de texto cruzado, evitando imprecisiones en la lectura del vial principal causadas por cantar el nivel lateralmente en el trabajo redondo
- El modelo de 12" también tiene vial de plomada
- Los viales de nivel 6" y 12” tienen graduaciones de aproximadamente 80 a 90 segundos o 0,005" por pie: cinco, seis o siete líneas a cada lado de la burbuja, dependiendo de la longitud de la base
- Color: plateado/negro