Motion
98Z-12
Nivel de prueba cruzada, nivel de licor de plomada, método de nivel: vial, longitud: 12", 300mm, viales: 2
Artículo MI #02046552
No. Fabricante 98Z-12
Precio833.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de prueba cruzada, nivel de licor de plomada, método de nivel: vial, longitud: 12", 300mm, viales: 2
Artículo MI #02046552
No. Fabricante 98Z-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio833.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg., 300 mm

Detalles

  • Color
    Plata/Negro
  • Material del bastidor
    Latón
  • Tipo de nivel
    Nivel de prueba cruzada, Plumb
  • Método de nivelación
    Vial
  • Número de catálogo del fabricante
    50444
  • Página de producto del fabricante
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    2
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
98Z-12 NIVEL DE MAQUINISTAS, 12" (300MM),

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo