Motion
117B
Punzón central: 3/32 in de diámetro de punta, 3 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #02046572
No. Fabricante 117B
Precio18.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 3/32 in de diámetro de punta, 3 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #02046572
No. Fabricante 117B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    21/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/32 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Automático
    No automático
  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Número de catálogo del fabricante
    50484
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
117B PUNZÓN CENTRAL, MANGO REDONDO, 4" (100
  • Acero especialmente seleccionado, endurecido y templado adecuadamente
  • Bien proporcionado
  • Agarre estriado para los dedos
  • Los puntos están rectificados en el ángulo adecuado para ofrecer el máximo servicio y las puntas están centradas con precisión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo