Motion
117E
Punzón central: 1/4 in de diámetro de punta, 5 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #02046575
No. Fabricante 117E
Precio23.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 1/4 in de diámetro de punta, 5 in de longitud total, mango redondo/estilo de cuerpo, material de aleación de acero
Artículo MI #02046575
No. Fabricante 117E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    29/64 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Automático
    No automático
  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Número de catálogo del fabricante
    50487
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
117E PUNZÓN CENTRAL, MANGO REDONDO, 5" (125

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo