Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón5/32 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/16 pulg.
- Longitud total3 pulg., 4 pulg.
- Diámetro del punzón1/16 pulg., 1/8 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoRonda
- IncluyeEstuche de plástico
- Número de catálogo del fabricante50488
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes5
- Tipo de marcajeCentro
Descripción general
- Acero especialmente seleccionado, endurecido y templado adecuadamente
- Bien proporcionada y con un acabado agradable
- Agarre estriado para los dedos
- Los puntos están rectificados en el ángulo adecuado para proporcionar el máximo servicio
- Las puntas están centradas con precisión
- Incluye estuche de plástico