Motion
121AZ
Micrómetro interior - Rango: 32" a 57", mecánico, graduación: 0.001", acero
Artículo MI #02046578
No. Fabricante 121AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro interior - Rango: 32" a 57", mecánico, graduación: 0.001", acero
Artículo MI #02046578
No. Fabricante 121AZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    +0.0004 pulg., -0.0000 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tuerca de sujeción estriada
  • Número de catálogo del fabricante
    50492
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    57 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    32 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
121AZ MICRÓMETRO INTERIOR, 32"-57", MEASU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo