Motion
50494
Juego de micrómetros interiores de largo alcance serie n.o 121 —Inglés—Tubular
Artículo MI #02046580
No. Fabricante 50494
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de micrómetros interiores de largo alcance serie n.o 121 —Inglés—Tubular
Artículo MI #02046580
No. Fabricante 50494
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
121CZ MICRÓMETRO INTERIOR, 32"-107", MEAS
  • Diseñado para grandes mediciones internas más allá de la capacidad de la mayoría de los demás micrómetros
  • Cada conjunto consta de un cabezal de micrómetro montado en el extremo de un soporte tubular en el que las varillas de medición pueden insertarse y ajustarse al tamaño deseado
  • La lectura de tamaño final en milésimas de pulgada (0,001") se obtiene utilizando el cabezal del micrómetro
  • Soporte de varilla aislado para eliminar la expansión por calor cuando se sostiene a mano
  • Atractivo acabado niquelado; acabado cromado satinado en superficies de lectura de cabezales de micrómetros
  • Las varillas se gradúan con precisión en pulgadas, la cabeza del micrómetro en milésimas de pulgada
  • Yunques endurecidos y molidos
  • Todos los yunques de varilla son ajustables
  • Ajuste rápido y fácil para tornillo de micrómetro
  • Incluye: tres varillas de medición graduadas, dos varillas de extensión, estuche
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo