Motion
123Z-48
Puente Vernier, rango: 0 a 48", mordaza exterior: 3", graduación: 0.001", ancho de escala: 1-3/8", precisión: ±0.005"
Artículo MI #02046587
No. Fabricante 123Z-48
Precio10,239.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Puente Vernier, rango: 0 a 48", mordaza exterior: 3", graduación: 0.001", ancho de escala: 1-3/8", precisión: ±0.005"
Artículo MI #02046587
No. Fabricante 123Z-48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,239.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    3 pulg.
  • Ancho de la báscula
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.005 pulg.
  • Incluye
    Caja de madera
  • Número de catálogo del fabricante
    50532
  • Material
    Acero de aleación
  • Rango de medición
    De 0 a 48 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA VERNIER 123Z-48 , 48", 0,001" GRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo