Motion
123EMZ-6
Calibre Vernier, rango: 0 a 150mm, 0 a 6", mordaza exterior: 1-9/16", graduación: 0.001", 0.02mm, acabado cromado
Artículo MI #02046588
No. Fabricante 123EMZ-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre Vernier, rango: 0 a 150mm, 0 a 6", mordaza exterior: 1-9/16", graduación: 0.001", 0.02mm, acabado cromado
Artículo MI #02046588
No. Fabricante 123EMZ-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg., 0.02 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la báscula
    11/16 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.005 pulg., ±0.01 mm
  • Incluye
    Caja de madera
  • Número de catálogo del fabricante
    50534
  • Material
    Acero de aleación
  • Rango de medición
    0 a 150 mm, 0 a 6 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Cromado

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA VERNIER 123EMZ-6 , 6"/150MM, 0,00

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo