Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg., 0.02 mm
- Profundidad de la mordaza exterior2-15/16 pulg.
- Ancho de la báscula15/16 pulg.
- Peso6.10 lb
Detalles
- Precisión±0.005 pulg., ±0.01 mm
- IncluyeCaja de madera
- Número de catálogo del fabricante50538
- MaterialAcero de aleación
- Rango de medición0 a 24 pulg., 0 a 600 mm
- Acabado de la superficieCromado