Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla1/4 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- YunqueCurvado
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeEstuche acolchado
- Número de catálogo del fabricante50542
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima8 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima2 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión6
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna