Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla1/4 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- YunqueCurvado
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeEstuche acolchado
- Número de catálogo del fabricante50546
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima2 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión10
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
- Popular por su ligereza, facilidad de uso y alcance
- Muy útil para medir diámetros interiores de cilindros y anillos, medir superficies paralelas, etc.
- Las varillas de medición son sólidas y están montadas en un lado del cabezal del micrómetro
- Las varillas están aisladas
- Cada barra marcada con longitud
- Yunques endurecidos y rectificados en varillas, ajustables para la longitud
- El yunque de la cabeza está endurecido y esmerilado
- Cifras de lectura rápida, cada milésima numeradas en herramientas de lectura de pulgadas
- El mango largo y cómodo de 6-1/2 pulg. está disponible para proporcionar alcance para su uso en orificios profundos
- Manipule los tornillos en la cabeza del micrómetro en lugar del tornillo ficticio, que es opuesto a un tornillo de bloqueo de la barra