Descripción del fabricante
230RL MICRÓMETRO, RANGO DE 0-1", 0,001" GRA
- Acabado cromado satinado, sin deslumbramiento, resistente al óxido
- Diseño de manga avanzado con figuras escalonadas y distintivas para una lectura precisa y fácil
- Cómodos equivalentes decimales en herramientas de pulgadas
- El cuadro equilibrado y el diseño de dedal garantizan un manejo sencillo y una mejor legibilidad
- Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo para un bloqueo rápido y seguro
- Opción de dedal de fricción suave para una presión uniforme o combinación de trinquete y acelerador para una presión uniforme y un ajuste más rápido
- Montura cónica para usar en ranuras estrechas y lugares estrechos
- Montura rígida de una pieza de acero forjado contra caídas
- Husillo de una pieza extremadamente duro y estable
- Caras de medición microcubiertas
- Ajuste rápido y fácil