Motion
T230RL
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, acero
Artículo MI #02046803
No. Fabricante T230RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, acero
Artículo MI #02046803
No. Fabricante T230RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.00005 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    50943
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
T230RL MICRÓMETRO, RANGO DE 0-1", 0,0001" G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno