Motion
234A-6
Micómetro estándar - Longitud: 6", Forma final: esférica, Diámetro: 1 - 4", Tipo: micrómetro estándar
Artículo MI #02046823
No. Fabricante 234A-6
Precio134.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro estándar - Longitud: 6", Forma final: esférica, Diámetro: 1 - 4", Tipo: micrómetro estándar
Artículo MI #02046823
No. Fabricante 234A-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio134.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Forma final
    Esférico
  • Para usar con
    Micómetros de capacidad de 2" y más grandes, comprobación de herramientas de medición de precisión, comparación de medidores, medición de superficies paralelas
  • Incluye mango aislante térmico
    Incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    50979
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo
    Micrómetro estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
234A-6 VARILLA DE MEDICIÓN DE EXTREMO, 6" CON CAUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo