Motion
234B-1
Micrómetro estándar - Longitud: 1", Forma final: esférica, diámetro: 1 - 4", tipo: micrómetro estándar
Artículo MI #02046861
No. Fabricante 234B-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro estándar - Longitud: 1", Forma final: esférica, diámetro: 1 - 4", tipo: micrómetro estándar
Artículo MI #02046861
No. Fabricante 234B-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Forma final
    Esférico
  • Para usar con
    Micómetros de capacidad de 2" y más grandes, comprobación de herramientas de medición de precisión, comparación de medidores, medición de superficies paralelas
  • Incluye mango aislante térmico
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    51017
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo
    Micrómetro estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE MEDICIÓN DE EXTREMO ESTÁNDAR DE 234B-1 1" CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno