Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-5/8 pulg.
- Graduación1/64 pulg.
- Diámetro de la varilla1/8 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- Número de catálogo del fabricante51074
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de varillaNo rotativo
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna