Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-5/8 pulg.
- Graduación1/64 pulg.
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- Número de catálogo del fabricante51080
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 pulg.
- Tipo de varillaNo rotativo
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
- Obtenga rápidamente mediciones en 64ths” o 1/2 mm simplemente ajustando la regla a la profundidad requerida
- Cabezal de acero endurecido con un acabado agradable y regla de acero templado dividido a máquina con precisión
- Ajuste suavemente a la medida requerida, bloquéela en su posición con una tuerca estriada
- La base se corta en un lado adyacente a la regla, lo que permite lecturas más fáciles y mediciones más precisas