Motion
237M
Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0mm a 150mm, Graduación: 0.5mm, Base 66mm , Cara de acero
Artículo MI #02046893
No. Fabricante 237M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0mm a 150mm, Graduación: 0.5mm, Base 66mm , Cara de acero
Artículo MI #02046893
No. Fabricante 237M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    66 mm
  • Graduación
    0.5 mm

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    51081
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    150 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD DE REGLA DE ACERO 237M , 0-150MM EJECUT.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno