Motion
240A
Torno de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0,25-1.4 mm (0,010 -0,055 pulg.)
Artículo MI #02046898
No. Fabricante 240A
Precio64.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Torno de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0,25-1.4 mm (0,010 -0,055 pulg.)
Artículo MI #02046898
No. Fabricante 240A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Estilo de mango
    Estriado
  • Estilo de retención
    Pinza
  • Número de catálogo del fabricante
    51136
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de retención Extremo A
    0.055 pulg.
  • Capacidad de retención mín. Extremo A
    0.01 pulg.
  • Tornillos de banco incluidos
    1
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Compensación de herramientas
    Taladros, escariadores, garabatos, limas pequeñas, stock pequeño, machos de roscar, alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE BANCO DE 240A CLAVIJAS CON PINZAS CÓNICAS, 0-0,055

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno