Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchillaDe 12.7 a 7 mm
- Anchura de la cuchilla120 mm
- Grosor0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 1 mm, 2 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaConocido
- Imperial o métricoSistema métrico
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante51171
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.04 a 2 mm
- Número de cuchillas11