Motion
248B
Punzón de pasador: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 8 pulg. de longitud total, material de acero, mango de acero estriado/estilo de cuerpo
Artículo MI #02046931
No. Fabricante 248B
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 8 pulg. de longitud total, material de acero, mango de acero estriado/estilo de cuerpo
Artículo MI #02046931
No. Fabricante 248B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    33/64 pulg., 7/16 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud del pasador
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Número de catálogo del fabricante
    51182
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
248B PUNZÓN DE PASADOR DE ACCIONAMIENTO, 8" (200MM) DE LONGITUD
  • Los cuerpos son 4-1/2” y las secciones del pasador de accionamiento son 3-1/2” de longitud
  • Bien proporcionado
  • Endurecido y templado correctamente
  • Empuñadura estriada
  • Diseñado para soportar un uso intensivo
  • Proporcionar el punzón más satisfactorio para el taller de máquinas y el trabajo de mantenimiento de motores
  • El diámetro del punzón está ligeramente por debajo del tamaño indicado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"