Motion
S248PC
Clavo - Clavo, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #02046936
No. Fabricante S248PC
Precio140.00 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavo - Clavo, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #02046936
No. Fabricante S248PC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio140.00 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud del pasador
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Incluye
    Estuche protector de vinilo
  • Número de catálogo del fabricante
    51186
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    5
  • Tipo de marcaje
    Pasador

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE PUNZÓN DE S248PC PASADORES DE ACCIONAMIENTO: 1 UNIDAD DE 5,
  • 8” extralargo con cuerpo 4-1/2 y pasador de accionamiento 3-1/2”
  • Bien proporcionado, endurecido y templado adecuadamente
  • Empuñadura estriada
  • Diseñado para soportar un uso intensivo
  • Proporcionar el punzón más satisfactorio para el taller de máquinas y el trabajo de mantenimiento de motores
  • Siga los pasadores de chaveta largos y similares en los orificios sin obstáculos
  • Incluye: punzones de clavija #248A, B, C, D, E y estuche de vinilo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo