Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón3/8 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/8 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Longitud del pasador3-1/2 pulg.
- Diámetro del punzón1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoAcero estriado
- IncluyeCaja lisa
- Número de catálogo del fabricante51187
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes5
- Tipo de marcajePasador
Descripción general
- 8” extralargo con cuerpo 4-1/2 y pasador de accionamiento 3-1/2”
- Bien proporcionado, endurecido y templado adecuadamente
- Empuñadura estriada
- Diseñado para soportar un uso intensivo
- Proporcionar el punzón más satisfactorio para el taller de máquinas y el trabajo de mantenimiento de motores
- Siga los pasadores de chaveta largos y similares en los orificios sin obstáculos
- Incluye: punzones de clavija #248A, B, C, D y E