Especificaciones
Detalles
- Incluye(3) Indicador de marcación
- MagnéticoNo magnético
- Número de catálogo del fabricante51218
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas3
- Tipos de herramientas incluidosIndicador de marcación
Descripción general
- Finas serraciones de bisel para un agarre positivo
- Cristal irrompible
- Vástago, bastidor y husillo de acero inoxidable endurecido, engranaje y husillo
- Acabado antirreflejos en la caja
- Acabado de cáscara de huevo blanca no reflectante en la esfera
- Puente masivo para soporte rígido de cojinetes
- Cojinetes de joyas
- Terminal en el centro de la parte trasera
- Grupo AGD 2
- Incluye tres indicadores de cuadrante: #25-111J, #25-131J, #25-441J
- Graduaciones: .0001”, .0005”, .0010”
- Rango total: 0,025”, 0,125”, 1.00”
- Lectura de marcación: 0-5-0, 0-25-0, 0-100