Motion
263L
Cabezal del micrómetro - 1" máx. Medición, Diámetro del husillo 0.235", Graduación 0.001", Cara de acero, Longitud 4-61 - 64"
Artículo MI #02046983
No. Fabricante 263L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal del micrómetro - 1" máx. Medición, Diámetro del husillo 0.235", Graduación 0.001", Cara de acero, Longitud 4-61 - 64"
Artículo MI #02046983
No. Fabricante 263L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Longitud total
    4-61/64 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.235 pulg.
  • Longitud del husillo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del dedal
    25/64 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Tuerca de sujeción suministrada
    Incluido
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    51253
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL DE 263L MICRÓMETROS, RANGO DE 0-1", 0,001"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"