Motion
264F
Punzón central: 3/16 in de diámetro de punta, 4-5/8 in de longitud total, mango cuadrado/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046998
No. Fabricante 264F
Precio25.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 3/16 in de diámetro de punta, 4-5/8 in de longitud total, mango cuadrado/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046998
No. Fabricante 264F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/16 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Automático
    No automático
  • Estilo de mango/cuerpo
    Cuadrado
  • Número de catálogo del fabricante
    51283
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
264F PUNZÓN CENTRAL CON MANGO CUADRADO, 4 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"