Motion
264G
Punzón central: 1/4 in de diámetro de punta, 5 in de longitud total, mango cuadrado/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046999
No. Fabricante 264G
Precio26.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central: 1/4 in de diámetro de punta, 5 in de longitud total, mango cuadrado/estilo de cuerpo, material de acero
Artículo MI #02046999
No. Fabricante 264G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.80 libras, 0.8

Detalles

  • Automático
    No automático
  • Estilo de mango/cuerpo
    Cuadrado
  • Número de catálogo del fabricante
    51284
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
264G PUNZÓN CENTRAL CON MANGO CUADRADO, 5" (1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"