Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.0015 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.01 pulg., 0.02 pulg., 0.03 pulg., 0.04 pulg., 0.075 pulg., 0.1 pulg., 0.2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoImperial
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante52464
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.2 pulg.
- Número de cuchillas13
Descripción general
- Hojas fabricadas con el mejor acero templado, cuidadosamente acabadas para corregir el grosor, probadas individualmente y marcadas con grosor
- El dispositivo de bloqueo en la mayoría de los manómetros permite bloquear de forma segura una o más hojas en su posición
- Deja fácil de quitar o reemplazar
- La robusta y sustancial carcasa de acero protege las hojas
- Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales
- Especialmente útil para ajustar taqués, bujías, puntos de distribución, comprobar holguras de cojinetes y juego de engranajes, posiciones de ajuste, anillos y pasadores, y ranuras estrechas de calibración