Motion
467M
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 12.7 mm, Rango de 0.04 a 5 mm, 13 hojas
Artículo MI #02047431
No. Fabricante 467M
Precio296.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 12.7 mm, Rango de 0.04 a 5 mm, 13 hojas
Artículo MI #02047431
No. Fabricante 467M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12.7 mm
  • Anchura de la cuchilla
    114 mm
  • Grosor
    0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    52465
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.04 a 5 mm
  • Número de cuchillas
    13

Descripción general

Descripción del fabricante
467M CALIBRE DE GROSOR, 0,0.04-5.0MM RANGO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo