Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños del conjunto10 tpi, 11 tpi, 11-1/2 tpi, 12 tpi, 13 tpi, 14 tpi, 15 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 20 tpi, 22 tpi, 24 tpi, 26 tpi, 27 tpi, 28 tpi, 30 tpi, 32 tpi, 34 tpi, 36 tpi, 38 tpi, 4 tpi, 4-1/2 tpi, 40 tpi, 42 tpi, 44 tpi, 46 tpi, 48 tpi, 5 tpi, 5-1/2 tpi, 50 tpi, 52 tpi, 54 tpi, 56 tpi, 58 tpi, 6 tpi, 60 tpi, 62 tpi, 64 tpi, 66 tpi, 68 tpi, 7 tpi, 70 tpi, 72 tpi, 74 tpi, 76 tpi, 78 tpi, 8 tpi, 80 tpi, 82 tpi, 84 tpi, 9 tpi
Detalles
- Rango de medición imperialDe 4 a 84 ppp
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo incluido
- Número de catálogo del fabricante52484
- Número de cuchillas51
Descripción general
- Determine rápidamente el paso de varias roscas
- Estuche de acero sustancial con varias hojas plegables en ambos extremos, cada hoja tiene dientes correspondientes a un paso definido, marcados en cada hoja
- V, roscas 60° nacionales estadounidenses unificadas
- Roscas Whitworth Standard 55°
- Roscas 60° de la norma métrica internacional