Motion
486P-2
Micómetro de cuchilla - Graduación: 0.001 pulg., husillo
Artículo MI #02047451
No. Fabricante 486P-2
Precio1,233.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro de cuchilla - Graduación: 0.001 pulg., husillo
Artículo MI #02047451
No. Fabricante 486P-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,233.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la hoja
    5/16 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.03 pulg.
  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    39/64 pulg.
  • Diámetro del husillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Yunque
    Hoja
  • Tipo de yunque
    Hoja
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de catálogo del fabricante
    52501
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de dedal
    Acelerador
  • Tipo
    Hoja

Descripción general

Descripción del fabricante
MICRÓMETRO TIPO HOJA 486P-2 , RANGO DE 1-2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo