Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la hoja5/16 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.03 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza9/16 pulg.
- Diámetro del husillo1/4 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- YunqueHoja
- Tipo de yunqueHoja
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Número de catálogo del fabricante52503
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima3 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima2 pulg.
- Tipo de dedalAcelerador
- TipoHoja