Motion
491-18-4R
Protractor - Rango de medición: 180°, Longitud de la hoja: 18", Reversible, Estilo del prolongador: Bisel
Artículo MI #02047464
No. Fabricante 491-18-4R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protractor - Rango de medición: 180°, Longitud de la hoja: 18", Reversible, Estilo del prolongador: Bisel
Artículo MI #02047464
No. Fabricante 491-18-4R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación de la cuchilla
    1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    18 pulg.
  • Rango de medición
    180 °
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado de cuchilla
    Simple
  • Estilo de graduación de la cuchilla
    4R
  • Recubrimiento de acabado de cabeza
    Arruga negra
  • Número de catálogo del fabricante
    52522
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Estilo de prolongador
    Bisel
  • Reversible
    Reversible
  • Función de la herramienta
    Herramienta completa

Descripción general

Descripción del fabricante
491-18-4R PROLONGADOR DE BISEL, 18", 4R GRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo