Motion
555C
Destornillador - TiP ranurado, 3-3/4 pulg.
Artículo MI #02047487
No. Fabricante 555C
Precio40.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, 3-3/4 pulg.
Artículo MI #02047487
No. Fabricante 555C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    1.8 mm
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Estilo de mango
    Mango de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    52552
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
555C DESTORNILLADOR PARA JOYERÍA, 0,070" (1.8M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo