Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla2.5 mm
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Tipo de cuchillaHexagonal
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNíquel
- Estilo de mangoMango de acero
- Número de catálogo del fabricante52554
- Página de producto del fabricante
- Estilo de boquillaRanurado
- TipoJoyeros
- UPC_NO049659525540