Motion
S555Z-6
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Mango Estriado, Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02047492
No. Fabricante S555Z-6
Precio226.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Mango Estriado, Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 6 Piezas
Artículo MI #02047492
No. Fabricante S555Z-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio226.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de boquilla
    0.6 (ranura) mm, 1 (ranura) mm, 1.4 (ranura) mm, 1.8 (ranura) mm, 2 (ranura) mm, 2.5 (ranura) mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Estilo de mango
    Estriado
  • Incluye
    Caso
  • Número de catálogo del fabricante
    52564
  • Página de producto del fabricante
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    6
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
S555Z-6 JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA JOYEROS: (6)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo