Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base1-7/8 pulg.
- Longitud de la base1-15/16 pulg.
- Ancho de la base1-5/8 pulg.
- Diámetro de sujeción3/8 pulg.
- Diámetro del poste3/8 pulg.
- Altura del poste7-7/16 pulg.
- Diámetro de la varilla3/8 pulg.
- Longitud de la varilla9-1/2 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoPoste y varilla
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- IncluyeCaja de madera
- Incluye baseIncluido
- Número de catálogo del fabricante52751
- Página de producto del fabricante