Motion
666-6
Calibre de espesor y espesor - Calibre individual, longitud de hoja de 25 pies, 1 hoja
Artículo MI #02047633
No. Fabricante 666-6
Precio110.80 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de espesor y espesor - Calibre individual, longitud de hoja de 25 pies, 1 hoja
Artículo MI #02047633
No. Fabricante 666-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.80 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0060 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Indicador individual
  • Número de catálogo del fabricante
    52803
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cuchillas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
666-6 CALIBRE DE ESPESOR, 0,006", 25'
  • El material del palpador se encuentra en un estuche de plástico compacto y resistente para dispensadores rebobinables (capacidad del estuche: 0,015" y 0.35 mm)
  • Prácticos rollos de 25' y 7.6 m, 1/2" y 12, 7 mm de ancho
  • El material rodante de 0,016" o 0.40 mm o más se suministra en rollos de 20' o 6 m (no dispensables) en una caja de cartón
  • Marcado cada 6" o 0.40 mm con una línea, grosor en milésimas de pulgada o en centésimas de mm
  • Fabricado con el mejor acero templado
  • El estuche ofrece la capacidad de cortar la longitud deseada sin desperdiciar nada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo