Motion
666M-5
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la cuchilla de 7.6 m, 1 cuchilla
Artículo MI #02047655
No. Fabricante 666M-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la cuchilla de 7.6 m, 1 cuchilla
Artículo MI #02047655
No. Fabricante 666M-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    7.6 m
  • Anchura de la cuchilla
    12.7 mm
  • Grosor
    0.05 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Indicador individual
  • Número de catálogo del fabricante
    52825
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cuchillas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
666M-5 CALIBRE DE ESPESOR, 0,05MM, 7.6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo