Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.01 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoImperial
- Calibre individual o conjuntoIndicador individual
- Número de catálogo del fabricante52848
- Página de producto del fabricante
- Número de cuchillas1
Descripción general
- Los tamaños en pulgadas son de 12 in de largo, 1/2” de ancho y se suministran en 33 grosores diferentes que van de 0,0005” a 0,030 in
- Los tamaños de milímetros se suministran en longitudes de 30 mm, 12.7 mm de ancho en 14 grosores diferentes que van de 0.03 mm a 0.50 mm
- Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales