Motion
667-22
Calibre de espesor y espesor - Calibre individual, 12 pulg. Longitud de la hoja, 1 hoja
Artículo MI #02047690
No. Fabricante 667-22
Precio8.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de espesor y espesor - Calibre individual, 12 pulg. Longitud de la hoja, 1 hoja
Artículo MI #02047690
No. Fabricante 667-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.022 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Indicador individual
  • Número de catálogo del fabricante
    52860
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cuchillas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
667-22 CALIBRE DE ESPESOR, 0,022", 12"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo