Motion
667M-3
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la hoja de 300 mm, 1 hoja
Artículo MI #02047700
No. Fabricante 667M-3
Precio18.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la hoja de 300 mm, 1 hoja
Artículo MI #02047700
No. Fabricante 667M-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    300 mm
  • Anchura de la cuchilla
    12.7 mm
  • Grosor
    0.03 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Indicador individual
  • Número de catálogo del fabricante
    52869
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cuchillas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
667M-3 CALIBRE DE ESPESOR, 0,03MM, 30C
  • Los tamaños en pulgadas son de 12 in de largo, 1/2” de ancho y se suministran en 33 grosores diferentes que van de 0,0005” a 0,030 in
  • Los tamaños de milímetros se suministran en longitudes de 30 mm, 12.7 mm de ancho en 14 grosores diferentes que van de 0.03 mm a 0.50 mm
  • Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo