Motion
667M-5
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la hoja de 300 mm, 1 hoja
Artículo MI #02047702
No. Fabricante 667M-5
Precio14.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Medidor individual, longitud de la hoja de 300 mm, 1 hoja
Artículo MI #02047702
No. Fabricante 667M-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    300 mm
  • Anchura de la cuchilla
    12.7 mm
  • Grosor
    0.05 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Indicador individual
  • Número de catálogo del fabricante
    52871
  • Página de producto del fabricante
  • Número de cuchillas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
667M-5 CALIBRE DE ESPESOR, 0,05MM, 30C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo